Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 25 ES-2RS

  • ERIKS:12980562
  • Hersteller:DGEZ 25 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
22.225 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
22.225 mm
C
19.05 mm
d
25.4 mm
D
41.275 mm
d1
29 mm
dk
36.5 mm