CHF 28.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 41.275 mm |
Breite | 22.225 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 22.225 mm |
C | 19.05 mm |
d | 25.4 mm |
D | 41.275 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 36.5 mm |