CHF 26.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 22.225 mm |
Außendurchmesser | 36.513 mm |
Breite | 19.431 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 19.431 mm |
C | 16662 mm |
d | 22.225 mm |
D | 36.513 mm |
d1 | 25.4 mm |
dk | 32 mm |