CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Außendurchmesser | 31.75 mm |
Breite | 16.662 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 16.662 mm |
C | 14275 mm |
d | 19.05 mm |
D | 31.75 mm |
d1 | 21.9 mm |
dk | 27.5 mm |