Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 15 ES

  • ERIKS:12980558
  • Hersteller:DGEZ 15 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
13.894 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
13.894 mm
C
11913 mm
d
15.875 mm
D
26.988 mm
d1
18.3 mm
dk
23 mm