Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 12 ES

  • ERIKS:12980557
  • Hersteller:DGEZ 12 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
11.1 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
11.1 mm
C
9525 mm
d
12.7 mm
D
22.225 mm
d1
14.2 mm
dk
18 mm