CHF 1'049.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'134.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 158.75 mm |
Breite | 88.9 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 88.9 mm |
C | 76.2 mm |
d | 101.6 mm |
D | 158.75 mm |
d1 | 115.8 mm |
dk | 146 mm |