Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 90 ES

  • ERIKS:12980553
  • Hersteller:DGEG 90 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
15 °
B
85 mm
C
55 mm
d
90 mm
D
150 mm
d1
98.4 mm
dk
130 mm