CHF 507.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 548.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 75 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 14 ° |
B | 75 mm |
C | 50 mm |
d | 80 mm |
D | 130 mm |
d1 | 87.2 mm |
dk | 115 mm |