Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 70 ES

  • ERIKS:12980549
  • Hersteller:DGEG 70 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
16 °
B
70 mm
C
45 mm
d
70 mm
D
120 mm
d1
78.3 mm
dk
105 mm