Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 60 ES-2RS

  • ERIKS:12980548
  • Hersteller:DGEG 60 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
63 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
17 °
B
63 mm
C
40 mm
d
60 mm
D
105 mm
d1
67 mm
dk
92 mm