CHF 221.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 63 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 17 ° |
B | 63 mm |
C | 40 mm |
d | 60 mm |
D | 105 mm |
d1 | 67 mm |
dk | 92 mm |