CHF 165.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 56 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 17 ° |
B | 56 mm |
C | 36 mm |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
d1 | 57.1 mm |
dk | 80 mm |