CHF 99.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 43 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 15 ° |
B | 43 mm |
C | 28 mm |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
d1 | 50.1 mm |
dk | 66 mm |