Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 45 ES

  • ERIKS:12980543
  • Hersteller:DGEG 45 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
43 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
15 °
B
43 mm
C
28 mm
d
45 mm
D
75 mm
d1
50.1 mm
dk
66 mm