Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 40 ES-2RS

  • ERIKS:12980542
  • Hersteller:DGEG 40 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
17 °
B
40 mm
C
25 mm
d
40 mm
D
68 mm
d1
44.7 mm
dk
60 mm