Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 40 ES

  • ERIKS:12980541
  • Hersteller:DGEG 40 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
17 °
B
40 mm
C
25 mm
d
40 mm
D
68 mm
d1
44.7 mm
dk
60 mm