Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 35 ES-2RS

  • ERIKS:12980540
  • Hersteller:DGEG 35 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
16 °
B
35 mm
C
23 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
39.8 mm
dk
53 mm