CHF 51.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 16 ° |
B | 35 mm |
C | 23 mm |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
d1 | 39.8 mm |
dk | 53 mm |