CHF 50.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 32 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 17 ° |
B | 32 mm |
C | 20 mm |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
d1 | 34.4 mm |
dk | 47 mm |