Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 25 ES-2RS

  • ERIKS:12980536
  • Hersteller:DGEG 25 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
17 °
B
28 mm
C
18 mm
d
25 mm
D
47 mm
d1
29.5 mm
dk
40.7 mm