Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 20 ES-2RS

  • ERIKS:12980534
  • Hersteller:DGEG 20 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
17 °
B
25 mm
C
16 mm
d
20 mm
D
42 mm
d1
25.2 mm
dk
35.5 mm