Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 180 ES-2RS

  • ERIKS:12980532
  • Hersteller:DGEG 180 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'072.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'483.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
155 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
14 °
B
155 mm
C
100 mm
d
180 mm
D
290 mm
d1
196.2 mm
dk
250 mm