CHF 4'580.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'951.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 155 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 14 ° |
B | 155 mm |
C | 100 mm |
d | 180 mm |
D | 290 mm |
d1 | 196.2 mm |
dk | 250 mm |