Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 17 ES

  • ERIKS:12980529
  • Hersteller:DGEG 17 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
19 °
B
20 mm
C
12 mm
d
17 mm
D
35 mm
d1
21 mm
dk
29 mm