CHF 3'569.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'858.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 135 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 16 ° |
B | 135 mm |
C | 80 mm |
d | 160 mm |
D | 260 mm |
d1 | 180 mm |
dk | 225 mm |