Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 15 ES-2RS

  • ERIKS:12980526
  • Hersteller:DGEG 15 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
16 °
B
16 mm
C
10 mm
d
15 mm
D
30 mm
d1
19.2 mm
dk
25 mm