Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 140 ES-2RS

  • ERIKS:12980524
  • Hersteller:DGEG 140 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'592.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'802.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
130 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
16 °
B
130 mm
C
80 mm
d
140 mm
D
230 mm
d1
152 mm
dk
200 mm