Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 140 ES

  • ERIKS:12980523
  • Hersteller:DGEG 140 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'442.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'640.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
130 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
16 °
B
130 mm
C
80 mm
d
140 mm
D
230 mm
d1
152 mm
dk
200 mm