CHF 1'691.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'828.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 115 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 16 ° |
B | 115 mm |
C | 70 mm |
d | 120 mm |
D | 210 mm |
d1 | 138.5 mm |
dk | 180 mm |