Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 120 ES

  • ERIKS:12980521
  • Hersteller:DGEG 120 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'578.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'705.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
115 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
16 °
B
115 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
210 mm
d1
138.5 mm
dk
180 mm