Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 12 E

  • ERIKS:12980520
  • Hersteller:DGEG 12 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
15 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
18 °
B
15 mm
C
9 mm
d
12 mm
D
26 mm
d1
16.1 mm
dk
22 mm