Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 110 ES-2RS

  • ERIKS:12980519
  • Hersteller:DGEG 110 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'380.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'491.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
100 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
12 °
B
100 mm
C
70 mm
d
110 mm
D
180 mm
d1
124.9 mm
dk
160 mm