CHF 1'275.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'378.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 100 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 12 ° |
B | 100 mm |
C | 70 mm |
d | 110 mm |
D | 180 mm |
d1 | 124.9 mm |
dk | 160 mm |