Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 100 ES

  • ERIKS:12980516
  • Hersteller:DGEG 100 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'191.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'288.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
14 °
B
85 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
160 mm
d1
111.2 mm
dk
140 mm