CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.33inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 11 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 21 ° |
B | 11 mm |
C | 6 mm |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
d1 | 11.6 mm |
dk | 16 mm |