Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 06 E

  • ERIKS:12980513
  • Hersteller:DGEG 06 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
9 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
21 °
B
9 mm
C
5 mm
d
6 mm
D
16 mm
d1
9.4 mm
dk
13 mm