Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 90 LO

  • ERIKS:12980507
  • Hersteller:DGE 90 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
90 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
90 mm
C
50 mm
d
90 mm
D
130 mm
d1
99 mm
dk
115 mm