Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 90 ES

  • ERIKS:12980504
  • Hersteller:DGE 90 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
5 °
B
60 mm
C
50 mm
d
90 mm
D
130 mm
d1
98 mm
dk
115 mm