Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 80 LO

  • ERIKS:12980498
  • Hersteller:DGE 80 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
80 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
80 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
91 mm
dk
105 mm