Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 80 HO-2RS

  • ERIKS:12980497
  • Hersteller:DGE 80 HO-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
74 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
3 °
B
74 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
90 mm
dk
105 mm