CHF 225.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 55 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 55 mm |
C | 45 mm |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
d1 | 88 mm |
dk | 105 mm |