Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 70 LO

  • ERIKS:12980487
  • Hersteller:DGE 70 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
70 mm
C
40 mm
d
70 mm
D
105 mm
d1
78 mm
dk
92 mm