CHF 150.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 49 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 49 mm |
C | 40 mm |
d | 70 mm |
D | 105 mm |
d1 | 77 mm |
dk | 92 mm |