CHF 188.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 63 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 63 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 63 mm |
C | 36 mm |
d | 63 mm |
D | 95 mm |
d1 | 71.5 mm |
dk | 83 mm |