CHF 165.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 60 mm |
C | 36 mm |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
d1 | 68 mm |
dk | 80 mm |