Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 60 ES-2RS

  • ERIKS:12980472
  • Hersteller:DGE 60 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
44 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
44 mm
C
36 mm
d
60 mm
D
90 mm
d1
66 mm
dk
80 mm