Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 60 ES

  • ERIKS:12980471
  • Hersteller:DGE 60 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
44 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
44 mm
C
36 mm
d
60 mm
D
90 mm
d1
66 mm
dk
80 mm