Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 50 HO-2RS

  • ERIKS:12980462
  • Hersteller:DGE 50 HO-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
43 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
3 °
B
43 mm
C
28 mm
d
50 mm
D
75 mm
d1
57 mm
dk
66 mm