Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 50 ES

  • ERIKS:12980460
  • Hersteller:DGE 50 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
35 mm
C
28 mm
d
50 mm
D
75 mm
d1
55 mm
dk
66 mm